Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CPC iCUE H100i ELITE LCD XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CPC iCUE H100i ELITE LCD XT
Corsair CPC iCUE H100i ELITE LCD XT
Artikel-Nr.:
     7405B-999567334
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9060074-WW
EAN/GTIN:
     0840006694199
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse

Corsair CPC iCUE H100i ELITE LCD XT

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE H100i ELITE LCD XT - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Produkttyp: Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Packungsinhalt: iCUE Commander Core XT, USB Y-Splitter Kompatibilität: LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5 Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 550-2100 rpm Luftstrom: 23.5 - 111.4 m³/h (13.8 - 65.57 cfm) Geräuschpegel: 5 - 34.1 dBA Merkmale: Zero RPM-Lüftermodus, 2,1" LCD-Display, Rohre mit Muffe (400 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance Produktmaterial: Aluminium, Gummi Gewicht: 990 g

Corsair CPC iCUE H100i ELITE LCD XT

Produktbeschreibung:

Corsair CW–7405–9060074–WW. Typ Flüssigkeitskühlung,
Lüfterdurchmesser 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 550 RPM,
Rotationsgeschwindigkeit (max.) 2100 RPM, Geräuschpegel
(langsame Geschwindigkeit) 5 dB,
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 34,1 dB,
Maxima
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Flüssigkeitskühlung

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Wasserkühlung, Wasserkühlung CPU, corsair wasserkühlung, wasserkühlung cpu, Zubehör, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 2,00*
ab € 160,98*
€ 195,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 164,96*
€ 197,52*
€ 3,50*
ab € 171,42*
€ 201,46*
Lager 7405
51
€ 1,00*
ab € 175,05*
€ 204,67*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 210,31*
€ 238,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,06*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,64*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 354,33*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 323,36*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 343,82*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 469,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 473,98*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,38*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 557,12*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 498,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 687,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.