Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF SLIM Series AF120 120mmx15mm Fluid Dynamic Fan Single Pack 2.000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AF SLIM Series AF120 120mmx15mm Fluid Dynamic Fan Single Pack 2.000 rpm
Corsair AF SLIM Series AF120 120mmx15mm Fluid Dynamic Fan Single Pack 2.000 rpm
Artikel-Nr.:
     7405B-999510591
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050144-WW
EAN/GTIN:
     840006659051
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Corsair AF SLIM Series AF120 120mmx15mm Fluid Dynamic Fan Single Pack 2.000 rpm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR AF Slim Series AF120 - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Farbe: Schwarz Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 15 mm Lüfterlager: Dynamisches Fluid-Lager Drehgeschwindigkeit: 600-2000 U/min Luftstrom: (13.42- 56.3 cfm) Geräuschpegel: 3.9 - 27.5 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Zero RPM-Lüftermodus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 12 cm x 1,5 cm Gewicht: 114 g

Corsair AF SLIM Series AF120 120mmx15mm Fluid Dynamic Fan Single Pack 2.000 rpm

Produktbeschreibung:

Corsair AF120 SLIM. Typ Ventilator, Lüfterdurchmesser 12 cm,
Rotationsgeschwindigkeit (min.) 600 RPM, Rotationsgeschwindigkeit
(max.) 2000 RPM,
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) 5 dB,
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 25,6 dB,
Maximaler Luftstro
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1,5 cm
Gewicht
114 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14,8 cm x 12,8 cm x 2,5 cm / 1,95 kg
Farbe
Schwarz
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
15 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid–Lager
Drehgeschwindigkeit
600–2000 U/min
Luftstrom
(13.42– 56.3 cfm)
Luftdruck
0.2–1.9 mm
Geräuschpegel
3.9 – 27.5 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Nennstrom
0.19 A
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation), Zero RPM–Lüftermodus
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
50,000 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 70x 70x15 mm 4 pol, gehäuselüfter, gehäuselüfter 70x 70x15 mm, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 22,63*
€ 6,78*
ab € 17,75*
€ 24,25*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 18,48*
€ 25,16*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 19,29*
€ 26,33*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 25,00*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,85*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,60*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,59*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,85*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 473,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 475,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 556,63*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.