Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 2,5" SAS 15.360 GB Solid State Disk SAS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 2,5" SAS 15.360 GB Solid State Disk SAS1
Seagate 2,5" SAS 15.360 GB Solid State Disk SAS1
Artikel-Nr.:
     7405B-999498024
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS15360SE70045
EAN/GTIN:
     8719706421362
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Seagate 2,5" SAS 15.360 GB Solid State Disk SAS1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seagate Nytro 3350 XS15360SE70045 - SSD - Scaled Endurance - 15.36 TB - SAS 12Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 15.36 TB NAND-Flash-Speichertyp: 3D enterprise triple-level cell (eTLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate: 1.2 GBps Laufwerkklasse: Scaled Endurance Merkmale: Dual Port, geringe Latenz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm Gewicht: 165 g

Seagate 2,5" SAS 15.360 GB Solid State Disk SAS1

Produktbeschreibung:

Die Nytro 3050 SAS–SSDs von Seagate bieten eine
große Speicherkapazität im Formfaktor 2,5 Zoll x 15 mm,
eine 12–Gbit/s–Schnittstelle mit zwei Anschlüssen
für Geschwindigkeiten von bis zu 2.200 MB/s,
Laufwerksüberwachung, Verschlüsselung in Regierungsqualität
und bis zu 10 DWPD für eine schnelle,
skalierbare und sichere Leistung für anspruchsvolle
Unternehmens–Workloads.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
15.36 TB
NAND–Flash–Speichertyp
3D enterprise triple–level cell (eTLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Merkmale
Dual Port, geringe Latenz
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
SSD–Leistung
28000 TB
Laufwerkklasse
Scaled Endurance
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–165000 IOPS
4 KB Random Write
20000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
7405–2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (average idle)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate SeaChest
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.775,41*
€ 3.979,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.772,42*
€ 3.980,86*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 3.820,19*
€ 4.029,78*
Frei Haus
ab € 3.840,07*
€ 4.031,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 3.864,30*
€ 4.082,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.029,78*
€ 4.795,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.006,71*
€ 4.767,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.901,35*
€ 4.642,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.845,15*
€ 4.575,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.820,19*
€ 4.546,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,87*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,57*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,74*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,63*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,16*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,78*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,27*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 137,87*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,22*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,68*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 110,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.