Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF140 ELITE SINGLE PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AF140 ELITE SINGLE PACK
Corsair AF140 ELITE SINGLE PACK
Artikel-Nr.:
     7405B-999476284
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050141-WW
EAN/GTIN:
     0840006650805
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Corsair AF140 ELITE SINGLE PACK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR AF140 ELITE - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsinhalt: Montageschrauben für Gehäuselüfter Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Dynamisches Fluid-Lager Drehgeschwindigkeit: 400 - 1600 U/min Luftstrom: (15.3-84.5 cfm) Geräuschpegel: 31 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 14 cm x 2,5 cm Gewicht: 220 g

Corsair AF140 ELITE SINGLE PACK

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 14 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 400 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31 dB Mindestluftstrom 15,3 cfm Maximaler Luftstrom
84,5 cfm Minimum Luftdruck 0,1 mmH2O Maximum Luftdruck
1,73 mmH2O Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja Lagertyp Fluiddynamisches Lager (FDB) Menge
pro Packung 1 Stück(e) Design Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang Schrauben enthalten Ja Anzahl von
Schrauben 4 Gewicht und Abmessungen Gewicht 223
g Abmessungen Gebläse (B x T x H) 140 x 140 x
25 mm Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS)
7405–84733080 Leistung Nennstrom 0,39 A

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
220 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16,7 cm x 14,8 cm x 3,5 cm / 300 g
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid–Lager
Drehgeschwindigkeit
400 – 1600 U/min
Luftstrom
(15.3–84.5 cfm)
Luftdruck
0.1–1.73 mm
Geräuschpegel
31 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Nennstrom
0.39 A
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,50*
ab € 21,94*
€ 29,71*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 29,72*
€ 6,78*
ab € 22,13*
€ 30,22*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 23,21*
€ 31,66*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 29,78*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,06*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,64*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 354,33*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 337,98*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 343,82*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 469,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 473,98*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,38*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 557,12*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 498,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 687,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.