Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 512HE Hohe Ergiebigkeit Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS312dn MS415dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 512HE Hohe Ergiebigkeit Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS312dn MS415dn
Lexmark 512HE Hohe Ergiebigkeit Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS312dn MS415dn
Artikel-Nr.:
     7405B-998158605
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     51F2H0E
EAN/GTIN:
     0734646568296
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 512HE Hohe Ergiebigkeit Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS312dn MS415dn

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark 512HE - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP, Lexmark Corporate Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Patronenmerkmale: Unison Toner Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP), Lexmark Corporate Kompatibel mit: Lexmark MS312dn, MS415dn

Lexmark 512HE Hohe Ergiebigkeit Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS312dn MS415dn

Produktbeschreibung:

Die natürliche Weiterentwicklung des Unison–Drucksystems.

Unsere Unison–Corporate–Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null–Abfall–Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.
Leistungsmerkmale

Corporate–Tonerkassetten

Auf Basis unserer unternehmerischen sozialen Verantwortung und den Prinzipien der Null–Abfall–Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft werden die mit dem Unison– Toner–Drucksystem realisierten Nachhaltigkeitsinnovationen mit den A4 CS/CX und MS/MX Corporate–Druckkassetten von Lexmark weiterentwickelt. Die Corporate–Druckkassetten werden in der EU hergestellt. Dies gewährleistet durchgängige Produktverfügbarkeit, optimiert die Umweltverträglichkeit der Lieferkette und hält die Produktion in der Region.

Lexmark Tonerkassetten–Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Unison™–Toner

Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™–Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Standardkapazität

Niedrige Anschaffungskosten und hohe Qualität dank Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit Standardkapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit hoher Kapazität durch einen günstigeren Kaufpreis und geringere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit niedrigem Druckaufkommen.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
13,6 cm
Transporthöhe
18,2 cm
Transportgewicht
900 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP), Lexmark Corporate
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS312dn, MS415dn


Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 312 dn; MS 415 dn
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,79*
ab € 106,62*
€ 134,55*
2 Tage
37
€ 7,50*
ab € 108,56*
€ 136,76*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 108,66*
€ 137,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 110,98*
€ 139,69*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 141,15*
€ 174,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
20N2XM0
ab € 231,50*
Sonstiges
Lexmark
20N2XY0
ab € 231,52*
Sonstiges
Lexmark
51F2H00
ab € 110,45*
Sonstiges
Lexmark
20N2XC0
ab € 231,86*
Sonstiges
Lexmark
20N2XK0
ab € 120,96*
Sonstiges
Lexmark
50F0HA0
ab € 158,53*
Sonstiges
Lexmark
51F0HA0
ab € 133,03*
Sonstiges
Lexmark
55B0HA0
ab € 376,80*
Sonstiges
Lexmark
50F0XA0
ab € 235,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.