Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Multifunktionsdrucker s/w Laser Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 34 Seiten/Min. Drucken 250 Blatt USB 2.0 LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Multifunktionsdrucker s/w Laser Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 34 Seiten/Min. Drucken 250 Blatt USB 2.0 LAN
Brother Multifunktionsdrucker s/w Laser Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 34 Seiten/Min. Drucken 250 Blatt USB 2.0 LAN
Artikel-Nr.:
     7405B-991845747
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL2550DNG1
EAN/GTIN:
     4977766781015
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbkopierer

Brother Multifunktionsdrucker s/w Laser Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 34 Seiten/Min. Drucken 250 Blatt USB 2.0 LAN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother DCP-L2550DN - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Lokalisierung: Österreich, Deutschland Drucktechnologie: Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.): 15000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 2000 Seiten Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Max. Kopierauflösungsklasse: Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 34 Seiten/Min. Max. Druckauflösung: Bis zu 2400 x 600 dpi Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 2400 x 600 dpi Scannen: 1200 x 1200 dpi Originalgröße: Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier Standardmedienkapazität: 250 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität: 1 Blatt Ausgabeablagekapazität: 120 Blatt Automatisches Duplexing: Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen Stromversorgung: Wechselstrom 230V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41 cm x 39,85 cm x 31,85 cm Gewicht: 11,6 kg Umweltschutzstandards: {{BE}}

Brother Multifunktionsdrucker s/w Laser Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 34 Seiten/Min. Drucken 250 Blatt USB 2.0 LAN

Produktbeschreibung:

DCP–L2550DN

Kompaktes 3–in–1 S/W–Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN

Schnell, leise und umweltfreundlich: das DCP–L2550DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 34 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und 50 Blatt ADF ist der zuverlässige Arbeiter im Home–Office oder am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale:

  • Schnell, leise und umweltfreundlich
  • Bis zu 34 Seiten/Minute
  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
  • USB 2.0 Hi–Speed und 10/100 BaseTX (LAN)

 

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte.
Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Jetzt noch leiser drucken
Die neue Generation S/W–Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnet sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus  wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.

Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
Mit bis zu 34 Seiten/Min. legt das 3–in–1 S/W– Multifunktionsgerät DCP–L2550DN auch bei größeren Druckjobs ein hohes Tempo vor. Die echte Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi liefert exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN A4–Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig, oder Sie erstellen über die Broschürendruck–Funktion aus einem mehrseitigen DIN A4–Dokument automatisch eine handliche DIN–A5–Broschüre.

 
50 Blatt Vorlageneinzug
Das DCP–L2550DN ist mit einem automatischen 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF) ausgestattet. Damit lassen sich mehrseitige Dokumente bequem einscannen, kopieren und faxen ohne die einzelnen Blätter auflegen zu müssen. Für gebundene Vorlagen und Fotos steht das DIN A4–Vorlagenglas zur Verfügung.

  Geschlossene 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
Das Brother DCP–L2550DN ist mit einer großzügigen 250 Blatt Papierkassette ausgestattet. Damit entfällt das häufige Papierauffüllen selbst bei größeren Druckaufträgen. Gleichzeitig schützt die geschlossene Papierkassette des Druckers Ihr Papier vor dem Verstauben und Vergilben durch direkten Lichteinfluss. Zusätzlich zur Papierkassette besitzt der Multifunktionsdrucker DCP–L2550DN einen Einzelblatteinzug. Darüber verwenden Sie ganz einfach Umschläge, spezielle Papiersorten oder dickere Medien bis zu 230 g/m? ohne das Standardpapier aus der Papierkassette entfernen zu müssen. Stärkere Medien werden ohne Umlenkung über den geraden Papierweg bedruckt.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Schließen Sie das 3–in–1 S/W–Multifunktionsgerät DCP–L2550DN lokal über USB an oder binden Sie es über LAN in Ihr Netzwerk ein. Zur Konfiguration und Administration über das Netzwerk stehen intelligente Lösungen wie Web based Management zur Verfügung. Oder Sie nutzen die vielfältigen Möglichkeiten das DCP–L2550DN über das Netzwerk mit Ihren Mobilgeräten zu verbinden, wie z.B. die Brother App iPrint& Scan, AirPrint oder Google Cloud Print?.  Eine umfassende Treiberunterstützung für Windows, Mac und Linux runden die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ab. (Aktuellste Treiber und Firmwareupdates finden Sie auf http://support.brother.com)

{{BE}}
Dieses Brother Gerät wurde mit dem ?{{BE}}? ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf– und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®–Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.



 

Technische Details:

Leistung
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Mono printing
Kopieren
Mono copying
Scannen
Farbscan
Faxen
Nein
Maximale Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Nein
Duplex
Drucken
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Arbeitszyklus (empfohlen)
0 – 2000 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodi
Auto, Manuell
Zeichensatz enthalten
94
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor–Taktfrequenz
600 MHz
Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckersprachen (Standard)
BR–Script 3,PCL 6,PDF 1.7
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
N–facher Druckzuschuss
2, 4, 6, 9, 16, 25
Broschürendruck–Funktion
Ja
Barcode–Druck
Ja
Funktion, leere Seite überspringen
Ja
Posterdruck–Funktion
Ja
N–in–1–Druckfunktion
Ja
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)
8,5 s
Aufwärmzeit
9 s
Kopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4)
34 Kopien pro Minute
N–in–1 Kopie–Funktion
Ja
N–in–1 Kopie–Funktion (N=)
2, 4
Zoombereich
25 – 400%
Maximale Anzahl Kopien
99 Kopien
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
10 s
Ausweiskopierfunktion
Ja
Scannen
Optische Scan–Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner–Typ
ADF
Maximale Scan–Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scannen zu
E–Mail, FTP, Datei, Bild, OCR
Scangeschwindigkeit (schwarz)
23,6 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
7,5 Zoll/min
Graustufen
256
Scantechnologie
CIS
Scan–Treiber
SANE,TWAIN
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
50 Blätter
Universalzufuhr
1 Blätter
Anzahl der Standard–Papierfächer
1
Ausgabeleistung
Kapazität der Papierausgabe (Standard)
120 Blätter
Papierbehandlung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie
A4
Medientypen der Standardpapierzuführung
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO–A–Formate (A0...A9)
A4,A5,A6
Nicht–ISO Druckmedienformate
Vorstand, Brief
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 – 230 g/m²
Standard Kassette Mediengewicht
60 – 163 g/m²
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex
60 – 105
Benutzerdefinierte Medienbreite
76,2 – 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 – 355,6 mm
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Netzwerk
WLAN
Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
APOP,SMTP–AUTH,SNMPv3,SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP
IP–Adressen Filter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Speichermedien
RAM–Speicher
128 MB
Integrierter Kartenleser
Nein
Geräuschemissionen
Geräuschpegel Ruhemodus
30 dB
Geräuschpegel Druckbetrieb
49 dB
Geräuschpegel Silent Mode
44 dB
Energie
Typ Mobiles Gerät
1.348
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
440 W
Stromverbrauch (Standby)
6,2 W
Stromverbrauch (Sleep–Modus)
0,6 W
Stromverbrauch (aus)
0,03 W
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64
Treiber enthalten
Ja
Zertifikate
Energy Star–zertifiziert
Ja
Entspricht {{BE}}
Ja
Nordic Swan zertifiziert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
398,5 mm
Höhe
318,5 mm
Gewicht
11,6 kg
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
517 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
14,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 250,76*
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 226,40*
€ 253,15*
€ 4,70*
ab € 236,77*
€ 265,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 240,23*
€ 269,09*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 245,64*
€ 275,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 33,32*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 57,69*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.