Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-ST10-6
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     342500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
20 µ
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 20my, bündelfolie, stretchfolie transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1583
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 9,57*
2 Tage
2153
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 7,36*
€ 9,62*
2 Tage
1495
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 7,73*
€ 10,05*
8 Tage
2135
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,50*
Lager 7223
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 13,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 198 Rollen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 81,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
342200
ab € 2.020,60152*
Ähnlich
WBV
342300
ab € 8,55*
Ähnlich
WBV
342400
ab € 8,39*
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,11*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,33*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,53*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,81834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,18*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,83834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.