Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Black Ace, PU-Beschichtung, 8/M, schwarz, L: 24cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33935
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33935
EAN/GTIN:
     4015544939354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Feinstrickhandschuhe Black Ace bestehen aus einem Nylon-Feinstrick und weisen eine 1/4 PU-Beschichtung an der Innenhand und den Fingerkuppen auf. Dadurch sind die Handschuhe abriebfest sowie strapazierfähig und bieten einen sicheren Griff in trockenen Einsatzbereichen. Dennoch besitzt der Artikel eine gute Luftdurchlässigkeit sowie Elastizität und passt sich dadurch der Hand des Anwenders gut an. Die Black Ace Handschuhe sind vor allem für das Handwerk, Reparaturen, Montagearbeiten oder den Gartenbau geeignet und schützen vor mittleren Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 8,36*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 9,55*
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 6,76*
€ 10,20*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,58008*
€ 10,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 41,667 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 6250,05 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,54084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33937
ab € 4,17*
Ähnlich
Hygostar
339334
ab € 4,62*
Ähnlich
Hygostar
339364
ab € 4,58*
Ähnlich
Hygostar
339354
ab € 4,57*
Ähnlich
Hygostar
339344
ab € 4,58*
Ähnlich
Franz Mensch
33932
ab € 0,66*
Ähnlich
Franz Mensch
33933
ab € 4,79*
Ähnlich
Franz Mensch
33936
ab € 4,25*
Ähnlich
Franz Mensch
33934
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.