Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR® Schutzhandschuh BLACK ACE, Kategorie II, schwarz, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154810
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33933
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HYGOSTAR® Schutzhandschuh BLACK ACE, Kategorie II, schwarz, Größe 10

HYGOSTAR® Schutzhandschuh BLACK ACE, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 4131, ideal für Garten, Heimwerken, Reparaturen und Montagearbeiten, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, sicherer Griff, silikonfrei, für Allergiker geeignet, Farbe: schwarz, Material: Nylon-Feinstrick, mit PU-Beschichtung auf Handfläche und Finger, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh schwarz, noppenhandschuh, franz mensch lebensmittelhandschuh, Schutzausrüstung, Handschutz, Mechanischer Schutz, Schutzhandschuh, Handschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 6,70*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 9,48*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 6,78*
€ 10,15*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,62004*
€ 10,88004*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 9,23*
€ 13,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33937
ab € 4,84*
Ähnlich
Franz Mensch
33932
ab € 0,66*
Ähnlich
Franz Mensch
33934
ab € 5,92*
Ähnlich
Franz Mensch
33936
ab € 4,83*
Ähnlich
Franz Mensch
33935
ab € 5,92*
Ähnlich
Hygostar
339344
ab € 5,31*
Ähnlich
Hygostar
339354
ab € 5,33*
Ähnlich
Hygostar
339364
ab € 5,33*
Ähnlich
Hygostar
339334
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.