Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Black Ace, PU-Beschichtung, 8/M, grau, L: 24cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM339354
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     339354
EAN/GTIN:
     4015544901863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Die Feinstrickhandschuhe Black Ace bestehen aus einem Nylon-Feinstrick und weisen eine 1/4 PU-Beschichtung an der Innenhand und den Fingerkuppen auf. Dadurch sind die Handschuhe abriebfest sowie strapazierfähig und bieten einen sicheren Griff in trockenen Einsatzbereichen. Dennoch besitzt der Artikel eine gute Luftdurchlässigkeit sowie Elastizität und passt sich dadurch der Hand des Anwenders gut an. Die Black Ace Handschuhe sind vor allem für das Handwerk, Reparaturen, Montagearbeiten oder den Gartenbau geeignet und schützen vor mittleren Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 7,24*
10
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 8,42*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 11,12*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 12,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,60084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
339334
ab € 4,53*
Ähnlich
Hygostar
339364
ab € 4,51*
Ähnlich
Hygostar
339344
ab € 4,54*
Ähnlich
Franz Mensch
33937
ab € 4,16*
Ähnlich
Franz Mensch
33932
ab € 0,66*
Ähnlich
Franz Mensch
33934
ab € 0,87*
Ähnlich
Franz Mensch
33933
ab € 1,04*
Ähnlich
Franz Mensch
33936
ab € 1,04*
Ähnlich
Franz Mensch
33935
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.