Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa On & Off Klettband, weiß, 1m x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-55224-00003-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448859891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
tesa On & Off Klettband, weiß, 1m x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
1 m
Breite:
20 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband tesa 1 m x 20 mm, kabelbinder, kabelbinder weiß, Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; Klett-Band; Klett-Klebepunkte; Klett-Punkte; Klett-Streifen; Klett-Verschluss; Klettband; Klettklebepunkte; Klettpunkte; Klettstreifen; Klettverschluss
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,80*
€ 4,81*
1
€ 4,75*
ab € 3,80*
€ 5,05*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,25*
1
€ 6,78*
ab € 3,98*
€ 5,26*
Lager 7223
74
6
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 1620 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,67*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.