Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164223501 Herst.-Nr.: 55224-00003 EAN/GTIN: 4042448859891 |
| |
|
| | |
| Klettband zum Aufkleben. Hält leichte Gegenstände und Textilien fest und sicher. 10.000 Mal auf und zu. Schnelles Fixieren, schnelles Ablösen. Individuell zuschneidbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | On & Off | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klettband On & Off | Maße: | 20 mm x 1 m (B x L) | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | Polyamid | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,80* | € 4,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,80* | € 5,05* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,97* | € 5,25* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,98* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,02* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,97* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|