Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Innenverzahnung Komplett aus Kunststoff Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Kabelbinder, Länge 100mm, Breite 2,5mm, weiß, 1000stk. Die Inline- Nylon-Kabelbinder (aus Polyamide 6.6) sind schnell und einfach per Hand oder mit Hilfswerkzeugen anzubringen und versprechen mit d...
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen...
Hochwertige Kabelbinder. - Deutscher UL geprüft. - Flammschutz nach UL94V-2. - Zugentlastung bis 50kg. - Verpackunseinheit zu je 100 Stück. - Länge: 150 x 2,5 mm. Praktisches 100er Set Nylon Kalbin...
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen...
Die Inline-Nylon-Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Ö...