Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55225-02 Klettverschluss Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55225-02 Klettverschluss Weiß
TESA 55225-02 Klettverschluss Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18579493
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55225-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448859921
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar. tesa® On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000 x öffnen und schließen.

- Erhältlich als Klettband und -punkte
- In verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich
- Hält leichte Gegenstände sicher und fest
- Individuell zuschneidbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
2500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 972 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
55224-00003-01
ab € 3,58*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.