Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55224-00000-02 Klettverschluss Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55224-00000-02 Klettverschluss Schwarz 1 Stück(e)
TESA 55224-00000-02 Klettverschluss Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19658149
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448859365
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar. tesa® On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000 x öffnen und schließen. - Erhältlich als Klettband und -punkte - In verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich - Hält leichte Gegenstände sicher und fest - Individuell zuschneidbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55236
ab € 3,44*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.