Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA888275 Herst.-Nr.: 55224-00003 EAN/GTIN: 4042448859891 |
| |
|
| | |
| - Das selbstklebende tesa Klettband zum schnellen und sicheren Befestigen
- Für feste Verbindungen - trotdem immer wieder leicht trennbar
- Individuell zuschneidbar
- Format 1m x 20mm
- weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Klettband | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.029 kg | doppelseitig: | nein | EAN Packung: | 4042448862532 | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Klettsystem: | Klettband selbstklebend | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,80* | € 4,81* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,80* | € 5,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,97* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,98* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,02* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,80* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|