Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55224-00003-01 Tonbandkassette 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55224-00003-01 Tonbandkassette 1 m Weiß
TESA 55224-00003-01 Tonbandkassette 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19658150
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00003-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar. tesa® On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000 x öffnen und schließen.
- Erhältlich als Klettband und -punkte
- In verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich
- Hält leichte Gegenstände sicher und fest
- Individuell zuschneidbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
1 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,80* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 1620 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,67*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.