Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollenspender,HxBxT 321x174x165mm,Gehäuse Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523477
523477
Artikel-Nr.:
     711-523477
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     558008/1450015
EAN/GTIN:
     7322540349351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Handtuchrollenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 321 x 174 x 165 mm
  • Ausführung Rolle
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Handtuchspender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handtuchrollenspender
Höhe:
321 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
165 mm
Papierform:
Rolle
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender schwarz, putztuch spender, putztuch spender tork, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,56*
€ 41,07*
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 41,08*
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 41,13*
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 46,95*
Lager 711
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 94,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 8,46*
Zubehör
Tork
473252
ab € 50,79*
Zubehör
Tork
120123
ab € 3,69728*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6591*
Zubehör
Hagmeyer
120123/1450086
ab € 116,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.