Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 900x600mm,Aluplatte,1 Stirnwand (offen),Schiebebügel klappbar,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402056
402056
402056
402056
402056
Artikel-Nr.:
     711-402056
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-600.803
EAN/GTIN:
     4035694006430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
  • Plattform aus Aluminium
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel klappbar
  • Höhe 220 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
150 kg
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Aluminium
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Aluminium
Bereifung:
TPE
Radanordnung:
rechteckig
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Durchmesser Rad:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe:
220 mm
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Alu-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,50*
€ 315,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,99*
€ 317,22*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 277,73*
€ 321,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,98*
€ 335,35*
Lager 711
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 323,00*
€ 369,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,73*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 211,24*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,36*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,02*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,33*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 189,86*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 189,90*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 191,17*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 190,89*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,51*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 161,66*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 163,19*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,77*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,95*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.