Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen mit 2 Bügeln , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.812
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.812
EAN/GTIN:
     4035694000001
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
klappwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebügel mit Querstrebe und klappbare Etage; obere Etage im geklappten Zustand arretierbar; untere Ladefläche auch bei geklappter Etage nutzbar; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
1030 600 x 980 mm
Ladefläche:
900 x 600 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
27 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Plattformwagen, Klappbügelwagen beidseitig, Klappbügelwagen zweiseitig, Klappbügelwagen 2 Bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016552
ab € 267,01*
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,40*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,77*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 190,34*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 190,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 190,50*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,21*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,77*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,24*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,17*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,75*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.