Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen mit EasySTOP , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg, RAL1018 Zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahl-Klappwagen , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Stahl-Klappwagen , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg
RAL_Kachel
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.802-RAL1018
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.802-RAL1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
variofit klappbügelwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebügel mit Querstrebe und klappbare Etage; obere Etage im geklappten Zustand arretierbar; untere Ladefläche auch bei geklappter Etage nutzbar; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL1018 Zinkgelb; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
995 x 600 x 980 mm
Ladefläche:
900 x 600 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
23,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: klappwagen, Schiebegriffwagen, Schiebebügelwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016552
ab € 266,59*
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 194,70*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 210,85*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,53*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 189,91*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,21*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 190,82*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,70*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 189,79*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,86*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,57*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 161,67*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,89*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,20*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.