Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klappwagen 820 x 470 x 936 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Klappwagen 820 x 470 x 936 mm
Aluminium-Klappwagen 820 x 470 x 936 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016551
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016551
EAN/GTIN:
     4035694006294
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694006294
Abmessungen: 820 x 470 x 936 mm
Ladefläche: 720 x 450 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 11
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 228,38*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 228,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 229,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,14*
€ 245,27*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 384,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,17*
€ 457,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,56*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,27*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,44*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.