Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klappwagen Ladefläche 900x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Klappwagen Ladefläche 900x600mm
Aluminium-Klappwagen Ladefläche 900x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-620255
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-600.803
EAN/GTIN:
     4035694006430
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Alu-Magazinwagen (klappbar)

Tragkraft bis 150 kg
Rutschfeste Ladefläche (Profilierung).
Aluminium-Rohr-Konstruktion.
Klappbarer Schiebebügel.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos)
Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
Serienmäßig mit Easy Stop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
mit Easy Stop
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Ladefläche LxB:
900x600 mm
Eigengewicht:
17,5 kg
Rad-Ø:
160 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205796, Alu-Magazinwagen, Handwagen, klappbar, Magazinwagen,
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,01*
€ 312,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,18*
€ 316,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 318,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,02*
€ 320,18*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 277,05*
€ 322,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,40*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 212,23*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,77*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 190,34*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 190,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 190,50*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,21*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,77*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,24*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,17*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,75*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.