Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen mit EasySTOP , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg, RAL6001 Smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahl-Klappwagen , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Stahl-Klappwagen , Ladefläche 900 x 600 mm , Traglast 250kg
RAL_Kachel
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.802-RAL6001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.802-RAL6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
variofit klappbügelwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebügel mit Querstrebe und klappbare Etage; obere Etage im geklappten Zustand arretierbar; untere Ladefläche auch bei geklappter Etage nutzbar; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL6001 Smaragdgrün; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
995 x 600 x 980 mm
Ladefläche:
900 x 600 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
23,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: klappwagen, Schiebegriffwagen, Schiebebügelwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016552
ab € 267,01*
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,40*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 212,23*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,77*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 190,34*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 190,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,21*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,77*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,24*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,17*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,75*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.