Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen mit EasySTOP, Ladefläche 720 x 450 mm , Traglast 150kg, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahl-Klappwagen , Ladefläche 720 x 450 mm , Traglast 150kg
Produktbild - Stahl-Klappwagen , Ladefläche 720 x 450 mm , Traglast 150kg
RAL_Kachel
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-450.802-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-450.802-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
variofit klappbügelwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; klappbarer Schiebebügel mit Querstrebe und klappbare Etage; obere Etage im geklappten Zustand arretierbar; untere Ladefläche auch bei geklappter Etage nutzbar; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 2000 Gelborange; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
815 x 450 x 940 mm
Ladefläche:
720 x 450 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
15 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: klappwagen, Schiebegriffwagen, Schiebebügelwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 209,72*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 210,55*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 210,08*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 210,83*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 211,59*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 210,62*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 209,40*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 209,36*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 170,80*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 151,09*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 150,80*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 151,13*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 150,81*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 150,34*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 151,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.