Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Mini Drehmomentschlüssel,mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf,2-10Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272431
272431
272431
272431
272431
Artikel-Nr.:
     711-272431
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1400
EAN/GTIN:
     4042146306925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, VDE, Elektrikerwerkzeug, Messwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
einarmiger Hebel
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Durchmesser D:
40 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Anwendungsbereich in NM:
2-10 Nm
Prüfzertifikat:
1000V
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Höhe H:
41 mm
Auslösegenauigkeit:
+/- 4 %
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, VDE, Elektrikerwerkzeug, Messwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
Frei Haus
ab € 375,56*
€ 433,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,72*
€ 478,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,75*
€ 488,15*
Frei Haus
ab € 432,88*
€ 496,77*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 686,31*
€ 771,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,07*
€ 917,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,89*
€ 906,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,19*
€ 877,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,84*
€ 854,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,31*
€ 816,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.