Anwenderfreundliche Umschaltknarre Für Arbeiten an Zweirädern – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwe...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Extra kurze Ausführung – kompakt Speziell auch für Nkw – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± ...
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Skalenteilung 0,1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Umschaltknarre mit schmaler Kopfform Ratschenmechanik, umschaltbar feinverzahnt, 72 Zähne einfache Ver- und Entriegelung a...
Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes Besonders schlanke Bauform durch federbelastete...
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 3/4" 140-760 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung...
Zuhause und unterwegs ideal: Nur 220 mm lang und super handlich, der Kleinste aus der Slimline-Serie. Von 4-20Nm, also nur ein Schlüssel für alle wichtigen Schrauben am Fahrrad. Doppelskala in Nm u...
Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes Besonders schlanke Bauform durch federbelastete...