Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KSTOOLS117.1400 Herst.-Nr.: 117.1400 EAN/GTIN: 4042146306925 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Drehmomentschlüssel • Tauchisolierung nach IEC 60900 - für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V - Auslösegenauigkeit: ±4 % - Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser - wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln - für den kontrollierten Rechtsanzug - Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion - deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung - mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus - ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung - Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung - individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation - inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, KS TOOLS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,85* | € 429,37* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,15* | € 472,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,79* | € 491,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,66* | € 492,31* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 871,93* | € 948,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|