Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes Besonders schlanke Bauform durch federbelastete...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, 1/4" Vierkant...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 N·m, Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z. B. Elektronikbranche, Feinmechanik...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Gr...
Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht, Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Dre...
Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 N·m, Mit 1/4" Vierkantantrieb, F...
Drehmomentschlüssel Micro Click MC 10 für 2-10 Nm Der Drehmomentschrauber Micro Click MC 10 von PROXXON ergänzt die Erfolgslinie unserer MicroClick-Präzisionswerkzeuge. Automatische Auslösung beim ...
Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Gr...
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes dur...
Drehmomentschlüssel 6108-1CT 1/4 Zoll 2-10 Nm HAZET® inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Lieferung im Karton mit Umschaltknarre für Rechtsgang mit au...