Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 2-10Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1400
EAN/GTIN:
     4042146306925
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich in NM:
2-10 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
40.0 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Höhe H:
41.0 mm
Herstellernummer:
117.1400
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1400
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Drehmo, Elektrikerwerkzeug, Messwerkzeuge, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,00*
€ 477,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.