Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3550-UK-LS4 Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK Set 1/2" 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247587
247587
247587
247587
247587
247587
247587
Artikel-Nr.:
     711-247587
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3107027
EAN/GTIN:
     4010886954577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einhand-Knarrensatz
Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 N·m mit Prüfzertifikat, Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2", Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%, Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW, Made in Germany

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
Präzision +/-:
+/- 3 %
1000 V isoliert:
nein
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2.398 kg
Anzugsrichtung:
rechts
Nonius Nm:
1 N·m
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Gesamtlänge [mm]:
499 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Kopfbreite 1 [mm]:
42.5 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
21.3 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
22 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Festeinstellung:
nein
Gewicht:
2.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore drehmomentschlüssel 1/2" 40-200nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 125,11*
€ 152,21*
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 153,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 126,02*
€ 154,93*
€ 4,90*
ab € 130,46*
€ 159,31*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 231,91*
€ 270,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,15*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,47*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,44*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 383,36*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 959,30*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,02*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.970,53*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,50*
Ähnlich
Gedore
TF-K300
ab € 160,77*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 802,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.