Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4151-20 OHNE FEST Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 14x18 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246943
246943
246943
246943
Artikel-Nr.:
     711-246943
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7603580
EAN/GTIN:
     4002805415122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m ohne Skala, Festeingestellter, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse B, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (SE 9x12 mm bzw. 14x18 mm), Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
1000 V isoliert:
nein
Skalentyp:
ohne
Sicherung:
Fangarretierung
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Netto-Gewicht [kg]:
0.75 kg
VDE zertifiziert:
nein
Höhe Aufnahme [mm]:
25 mm
Anzugsrichtung:
links und rechts
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Militär|Energie|Maschinenbau|Service|Ve
Gesamtlänge [mm]:
410 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
25 mm
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Stichmass [metrisch]:
25 mm
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Breite Aufnahme [mm]:
33 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Kalibrierlänge:
357 mm
Festeinstellung:
ja
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufn
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,99*
€ 139,81*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,49*
€ 140,98*
8 Tage
39
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 141,57*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,61*
€ 143,10*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 216,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,72*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,28*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 44,88*
Ähnlich
Gedore
7118-36
ab € 46,24*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 34,09*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,86*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,33*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,74*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,87*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.975,74*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,42*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,30*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 703,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.