Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2-Schrankenzaun,HxL 1000x2000mm,Kunststoff,weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
150163
Artikel-Nr.:
     711-150163
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K
EAN/GTIN:
     4250384730161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Euro2-Schrankenzaun
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für den Einsatz im Straßenbau
  • Höhe x Länge 1000 x 2000 mm
  • Aus Kunststoff in weiß/rot
  • Geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Schrankenzaun, Schranke

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Schrankenzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Straßenbau
Höhe:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/rot
Lampenadapter:
nein
Zertifizierung:
Prüfung TL Absperrtechnik 97
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 125,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 125,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 125,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,14*
€ 144,62*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 216,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,61*
Zubehör
Schake
ab € 16,69*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,79*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,34*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,18*
Zubehör
Schake
ab € 20,47*
Zubehör
k.A.
249314
ab € 36,11*
Zubehör
Schake
ab € 6,36*
Zubehör
Schake
ab € 415,93*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,62*
Zubehör
Schake
ab € 375,98*
Zubehör
Schake
ab € 191,28*
Zubehör
Schake
ab € 31,07*
Zubehör
Schake
ab € 614,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.