Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportpalette, 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette (Art. 32400)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette (Art. 32400)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette (Art. 32400)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette (Art. 32400)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schrankenzäune und Ausgleichselemente Bauzaun (Art. 32000)
Anwendungsbeispiel: Art. 32000 mit Lager- u. Transportpalette für Fußplatten (Art. 3b214) siehe Zubehör
Artikel-Nr.:
     328SW-32400
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384702441
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Mit Aufnahmehülsen aus robustem Rundrohr und einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion bietet die Lager- und Transportpalette eine sichere und zuverlässige Lagerung für bis zu 20 Schrankenzäune oder Ausgleichselemente. Mit einer Breite von 1140 mm und einer Höhe von 190 mm passt sie problemlos in jede Baustellensituation.

  • Breite: 1140 mm
  • Höhe: 190 mm
  • Profilhöhe: 180 mm
  • Profilbreite: 90 mm
  • Aufnahmehülsen: Rundrohr, Ø 48 mm
  • für 20 Stück Schrankenzäune / Ausgleichselemente Bauzaun
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • für Staplerverkehr oder Kranbetrieb

|
  • durch Stapler 4-seitig befahrbar
|

  • 2m-Variante kombinierbar mit Lager- und Transportpalette für Fußplatten K1 (Art. 3b214)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2400 mm
Aufnahmehülsen:
Rundrohr, Ø 48 mm
Breite:
1140 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Profilbreite:
90 mm
Profilhöhe:
180 mm
Kapazität:
für 20 Stück Schrankenzäune / Ausgleichselemente Bauzaun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 415,93*
€ 599,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,71*
€ 616,32*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 574,88*
€ 655,28*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,43*
€ 664,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,50*
€ 752,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,28*
€ 779,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,27*
€ 758,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,88*
€ 684,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 116,91*
Zubehör
Schake
ab € 2.293,73*
Zubehör
Schake
ab € 2.808,97*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,06*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,83*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,51*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,79*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 62,95*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.441,69*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.959,65*
Zubehör
Schake
33312K
ab € 77,70*
Zubehör
Schake
ab € 473,47*
Zubehör
Schake
ab € 445,00*
Zubehör
Schake
ab € 471,78*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.