Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten (Art. 32000t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten (Art. 32000t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten (Art. 32000t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten (Art. 32000t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten (Art. 32000t)
Anwendungsbeispiel: mit Fußplatten (Art. 31991) und Schrankenzäunen (Art. 33420ka)
Technische Ansicht: Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten (Art. 32000t)
Artikel-Nr.:
     328SW-32000t
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588186498
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
Die Twinpalette für Schrankenzäune und Fußplatten ist die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von bis zu 20 Schrankenzäunen und 21 Fußplatten ideal geeignet. Mit einer Gesamtlänge von 2050 mm, einer Breite von 1190 mm und einer Höhe von 825 mm bietet diese Twinpalette aus feuerverzinktem Stahl eine robuste und langlebige Konstruktion.

  • Länge: 2050 mm
  • Breite: 1190 mm
  • Höhe: 825 mm
  • für 20 Schrankenzäune und 21 Fußplatten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt

|
  • geeignet für Schrankenzäune und Recycling-Fußplatten gängiger Typen
  • max. Fußplattenmaße (LxBxH) 850 x 420 x 120 mm
  • Entnahme der Schrankenzäune und Fußplatten jederzeit unabhängig voneinander möglich
  • umlegbare Seitenteile sichern Transport der Fußplatten und können bei leerer Palette für Stapelung mehrerer Paletten zusammengeklappt werden
  • Staplerschuhe auf allen 4 Seiten ermöglichen effektive Verfahrung
  • Palette ist auch für Kran geeignet
|

Hinweis: Schrankenzäune und Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2050 mm
Breite:
1190 mm
Höhe:
825 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kapazität:
für 20 Schrankenzäune und 21 Fußplatten
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Palette, Traverse, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,80*
€ 770,89*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 731,90*
€ 830,45*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 612,47*
€ 849,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,53*
€ 852,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,36*
€ 966,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,45*
€ 988,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,62*
€ 967,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,24*
€ 938,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,17*
€ 911,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,04*
€ 892,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,90*
€ 870,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33420K
ab € 91,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.