Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter
Artikel-Nr.:
     103-517405
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     32000
EAN/GTIN:
     4250384702366
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.

Sicher und stabil für 20 Absperrungen. Die Traverse ist für den Staplerverkehr sowie für Kranbetrieb geeignet. Verzinkt, daher witterungsbeständig. Gewicht 80 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
190 mm
Länge:
2230 mm
Breite:
1140 mm
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Transporttraverse, Transporttraversen Absperrgitter, schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, 517405 49, Traverse, Traversen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,93*
€ 400,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,62*
€ 400,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,18*
€ 404,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,46*
€ 417,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,07*
€ 456,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,80*
€ 444,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 116,91*
Zubehör
Schake
ab € 2.293,73*
Zubehör
Schake
ab € 2.808,97*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,06*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,83*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,51*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,79*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 62,95*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.441,69*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.959,65*
Zubehör
Schake
33312K
ab € 77,70*
Zubehör
Schake
ab € 473,47*
Zubehör
Schake
ab € 445,00*
Zubehör
Schake
ab € 471,78*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.