Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte (nicht nach TL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fußplatte aus Kunststoffrecycling (Art. 31993)
Modellbeispiel: Fußplatte aus Kunststoffrecycling (Art. 31993)
Technische Ansicht: Maßangaben
Artikel-Nr.:
     328SW-31993
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384715960
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte schake
bakenfußplatte
  • Material: Recycling-Material
  • Gewicht: ca. 25 kg
  • Maße (LxBxH): 800 x 400 x 100 mm
  • Öffnungen:
    40 x 40 mm
    60 x 60 mm
    2 x Ø 42 mm
  • inkl. 2 Tragegriffen

| |

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
400 mm
Gewicht:
25 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
800 mm
Material:
Recycling-Material
Öffnungen:
40 x 40 mm 60 x 60 mm 2 x Ø 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Bakenfuß, Schrankenzaunfuss, Schilderständer, Bakenständer, Sicherheitsfußplatte, Wemas
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 21,93*
€ 29,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 21,86*
€ 29,61*
6 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 35,65*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 35,15*
€ 53,60*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,37*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33312K
ab € 77,75*
Zubehör
Schake
ab € 10,88*
Zubehör
Schake
ab € 159,62*
Zubehör
Schake
ab € 11,77*
Zubehör
Schake
ab € 189,77*
Zubehör
Schake
ab € 264,98*
Zubehör
Schake
33316
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.