Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte für Schrankenzäune Euro 1, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
Fußplatte für Schrankenzäune
  • Fußplatte für Euro-1-Schrankenzaun
  • aus Kunststoffrecycling hergestellt
  • mit seitlichen Tragegriffen
  • Einstecktaschen: 1 Tasche 40 x 40 mm, 1 Tasche 60 x 60 mm und 2 Taschen Ø 42 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 400 x 120
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
120 mm
Gewicht:
28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.