Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Artikel-Nr.:
     158-SG4134
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F100
EAN/GTIN:
     4250384703936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Bauzaunfuß aus Beton für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Bauzaunfuß aus Beton

 für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

  • mit 6 Löchern Ø 42 mm
  • inkl. Tragegriffe

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
36
Höhe [cm]:
12,5
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Bauzaunfuß
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Beton
Anzahl Rundlöcher:
6
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 14,87*
€ 20,48*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 14,90*
€ 20,50*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 26,62*
€ 35,32*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 36,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,74*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.284,67*
Zubehör
Schake
ab € 2.824,68*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,15*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,84*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,51*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,22*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 63,14*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.426,50*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.958,99*
Zubehör
Schake
ab € 444,98*
Zubehör
Schake
ab € 470,36*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,84*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,68*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,20*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.