Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL Fußplatte nach K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: TL-Fußplatte nach K1 (Art. 31994)
Modellbeispiel: TL-Fußplatte nach K1 (Art. 31994)
Artikel-Nr.:
     328SW-31994
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384732912
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte schake
bakenfußplatte
  • Material: recycelter Kunststoff
  • Gewicht: ca. 38 kg
  • Maße (LxBxH): 770 x 400 x 100 mm
  • Öffnungen:
    5 x Ø 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert
    1 x 60 x 60 mm
    1 x Ø 48 mm
  • inkl. 2 seitlichen Tragegriffen
  • gem. TL Aufstellvorrichtungen

| |

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
recycelter Kunststoff
Länge:
770 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
100 mm
Öffnungen:
je 5 à Ø 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert, je 1 à 60 x 60 mm, Ø 48 mm
Tragegriffe:
2 Stück
Zulassung:
gem. TL-Aufstellvorrichtungen
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Bakenfuß, Schrankenzaunfuss, Schilderständer, Bakenständer, Sicherheitsfußplatte, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 47,10*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 38,22*
€ 50,98*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 38,59*
€ 51,01*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 37,04*
€ 60,03*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 84,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33312K
ab € 77,75*
Zubehör
Schake
ab € 10,88*
Zubehör
Schake
ab € 11,77*
Zubehör
Schake
ab € 189,77*
Zubehör
Schake
33316
ab € 92,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 523,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.