Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2-Schrankenzaun,HxL 1000x2000mm,Kunststoff,weiß/rot,m. Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
150160
Artikel-Nr.:
     711-150160
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA
EAN/GTIN:
     4250384730154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Euro2-Schrankenzaun
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für den Einsatz im Straßenbau
  • Höhe x Länge 1000 x 2000 mm
  • Aus Kunststoff in weiß/rot
  • Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
  • Geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Schrankenzaun, Schranke

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Schrankenzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Straßenbau
Höhe:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/rot
Bauzaun Ausstattung:
Lampenadapter, vormontiert
Lampenadapter:
ja
Zertifizierung:
Prüfung TL Absperrtechnik 97
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 134,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 135,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 135,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 153,68*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 191,34*
€ 229,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,69*
Zubehör
Schake
ab € 16,64*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,71*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,22*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,14*
Zubehör
Schake
ab € 20,55*
Zubehör
Schake
ab € 6,41*
Zubehör
Schake
ab € 412,81*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,65*
Zubehör
Schake
ab € 375,66*
Zubehör
Schake
ab € 189,92*
Zubehör
Schake
ab € 31,31*
Zubehör
Schake
ab € 616,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.