Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00 m - Typ NOX aus Kunststoff nach TL ZTV-SA mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A rot / weiß, geschütz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankenzaun Euro 1 B2000 mm, nach ZTV-SA rot/weiß mit Lampenadapter
Schrankenzaun Euro 1 B2000 mm, nach ZTV-SA rot/weiß mit Lampenadapter
Schrankenzaun Euro 1 B2000 mm, nach ZTV-SA rot/weiß mit Lampenadapter
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-33420KA
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA
EAN/GTIN:
     4250384730154
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00 m - Typ NOX aus Kunststoff nach TL ZTV-SA mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A rot / weiß, geschützt durch stabilen Folienschutzrand, mit mit vormontierten Adaptern Gesamtlänge: 2,10 m Folienlänge: 2,00 m Gesamthöhe: 1,00 m (aufzustellen mit Fußplatten nach K1)
Weitere Informationen:
16:
KG Zolltarifnummer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 136,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 137,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,89*
€ 137,00*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 108,08*
€ 146,54*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,43*
€ 155,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,65*
Zubehör
Schake
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,46*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,87*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,63*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
Schake
ab € 18,41*
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
Zubehör
Schake
ab € 416,14*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,78*
Zubehör
Schake
ab € 374,81*
Zubehör
Schake
ab € 187,36*
Zubehör
Schake
ab € 29,49*
Zubehör
Schake
ab € 615,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.