Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 550x110x74mm,Korpus Stahl,Korpus silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117876
117876
Artikel-Nr.:
     711-117876
Herst.-Nr.:
     45043
EAN/GTIN:
     4030695450435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 110 x 74 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Form halbrund
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Stand- und Wandascher, Wandascher, Wandbehälter für Abfall, Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Form:
halbrund
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
silber
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Ascher, Stand- und Wandascher, Wandbehälter für Abfall, Abfallbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 87,78*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 74,24*
€ 106,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 113,48*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 144,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 749,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 95,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 138,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,66*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 519,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 90,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 131,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45061
ab € 106,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 139,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.