Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher mit Schutzdach, Volumen 15 l, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher mit Schutzdach
Ascher mit Schutzdach
Artikel-Nr.:
     103-547793
Herst.-Nr.:
     28100
EAN/GTIN:
     4030695281008
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher edelstahl var
Ascher mit Schutzdach, Volumen 15 l, Edelstahl.

Zeitloser Ascher mit 15 Liter Volumen. Unempfindliches Edelstahl-Gehäuse. Bodenmontage.

Der formschöne Ascher mit Schutzdach besteht aus Edelstahl und einem Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Lieferung inklusive Montagematerial zur Bodenbefestigung.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
15 Liter
Höhe:
1200 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
350 mm
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Gewicht:
29 kg
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, VAR, 547793 49, Aschbehälter, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Zigarettensammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 767,98*
€ 919,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,61*
€ 919,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,37*
€ 932,58*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 814,91*
€ 1.025,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,58*
€ 1.109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,49*
€ 1.093,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,77*
€ 1.030,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,21*
€ 987,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,37*
€ 931,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40242
ab € 381,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 352,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 102,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 229,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 167,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 159,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 87,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 310,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 85,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 68,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.