| |
|
| Artikel-Nr.: 224-68480 Herst.-Nr.: 4200 EAN/GTIN: 4030695042005 |
| | |
|
| | |
| Der Var H 73 ist ein eleganter Ascher mit standsicherer Bodenplatte. Er ist gefertigt aus verzinktem Stahlblech, mit hochwertiger Pulverbeschichtungl für einen optimalen Oberflächenschutz. Der Standascher zeichnet sich ausserdem durch den grossen quadratischen Aschebehälter für Sandfüllung inklusive verzinktem Sieb aus. - Mit standsicherer Bodenplatte
- Aus verzinktem Stahblech
- Masse (B/T/H): 325 x 325 x 730 mm
- Säule (B/T): 105 x 105 mm
- Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Aussenbereich | Farbe: | feuerrot RAL 3000 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Inneneimer: | Nein | Dach: | Nein | Befestigungsart: | keine | Selbstlöschend: | Nein | Tiefe: | 325 mm | Form: | rechteckig | Verschliessbar: | Nein | Material: | Stahlblech, verzinkt | Sandbefüllung: | optional | Höhe: | 730 mm | Gewicht: | 8 kg | Breite: | 325 mm | Inhalt: | 73 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, 68480, 68480-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 149,01* | € 186,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,02* | € 186,31* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 162,45* | € 202,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 146,11* | € 203,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,07* | € 249,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|