Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Pepe', anthrazit, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- 1,4 Liter aus Stahl, in anthrazit/silber (Art. 15944)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- 1,4 Liter aus Stahl, in anthrazit/silber (Art. 15944)
Anwendungsbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in anthrazit/silber (Art. 15944)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in antik/silber (Art. 15945), Achtung: Standrohr nicht im Lieferumfang enthalten
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in enzianblau/silber (Art. 15946)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in weiß/gelb (Art. 15947)
Anwendungsbeispiel: Wandascher am Standrohr (Art. 15949) montiert (Standrohr nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in silber/silber (Art. 15948)
Anwendungsbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- Einfache Entnahme des Inneneinsatzes (Art. 15948)
Detailansicht: Kopf des Wandascher -Cubo Pepe- in silber/silber (Art. 15948)
Detailansicht: Kopf des Wandascher -Cubo Pepe- in silber/silber (Art. 15948)
Artikel-Nr.:
     328-15944
Herst.-Nr.:
     39101
EAN/GTIN:
     4030695391011
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
  • Volumen: 1,4 Liter
  • Maße (HxBxT): 510 x 100 x 170 mm
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • Inneneinsatz: Stahl, verzinkt
  • inkl. Doppelbartschlüssel, Montagematerial
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • Kopfteil zur Entleerung abnehmbar
  • mit Doppelbartschloss (inkl. 1 Schlüssel)
  • praktisches Abstreifblech für Zigaretten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
anthrazit
Kopfteil Farbe:
silber
Höhe:
510 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Volumen:
1,4 LTR
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Inneneinsatz:
Stahl, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. Doppelbartschlüssel, Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Pepe, Cubo, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,61*
€ 124,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 127,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 148,32*
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 149,81*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 146,22*
€ 187,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1449
€ 103,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.