Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Standascher aus Edelstahl, zur Sandbefüllung, Höhe 970 mm, Ø 260 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Standascher aus Edelstahl
Kugel-Standascher aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-512563
Herst.-Nr.:
     43401
EAN/GTIN:
     4030695434015
Suchbegriffe:
Kugelaschenbecher
Kugelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Kugel-Standascher aus Edelstahl, zur Sandbefüllung, Höhe 970 mm, Ø 260 mm.

Ständer und Sockel des Standaschers aus Edelstahl, sehr standfest, inklusive Siebeinsatz. Glänzende, leicht zu öffnende Edelstahlkugel zur Sandbefüllung. Zum Entleeren wird die Ascherkugel einfach abgenommen.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
970 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Gewicht:
5.9 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 202,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 159,01*
€ 202,83*
€ 4,95*
ab € 161,89*
€ 205,37*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 206,85*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 163,63*
€ 230,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.