Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher B110xT85xH550mm anthrazit,RAL 7021 verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468160
Herst.-Nr.:
     45061
EAN/GTIN:
     4030695450619
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Lieferung erfolgt mit 1 Schlüssel und MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit, RAL 7021
Breite:
110 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Tiefe:
85 mm
Höhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Abfallentsorgung, Ascher, Sicherheitswandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,36*
€ 136,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 137,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 140,12*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,84*
€ 159,97*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 160,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.