Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-740925
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4030695011667
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit.

Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung. Mit entnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlage zur Sandreduzierung. Unterteil mit Bodenabstandshalter.

Pulverbeschichtete Ausführung aus Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
730 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
anthrazit
Durchmesser Ascher:
400 mm
Gewicht:
4.4 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 77,71*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 64,43*
€ 77,78*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 78,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 79,09*
Lager 103
20
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 91,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 91,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 92,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 91,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.