Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Kevlar® SOFT DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30GradC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374816
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Safetek Kevlar® SOFT DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK


zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · rutschfähige und strapazierfähigeOberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen z. B. für Fußboden,- Laminat,- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m. ·
Weitere technische Eigenschaften waschbar: 30°C · geeignet für: Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Spezialist
Weitere Informationen:
Marke:
KNEETEK
Farbe:
schwarz
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 39,18*
€ 47,75*
3 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 39,00*
€ 47,76*
2 Tage
90
1
€ 5,50*
ab € 39,05*
€ 47,79*
4 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 39,35*
€ 48,14*
Lager 7051
90
1
€ 7,99*
ab € 46,30*
€ 55,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,61*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,065*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.